EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレスボールベアリング 6200番台 オープン形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19991545
品番
6204H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
幅B(mm)
14
外径D(Φmm)
47
内径d(Φmm)
20
面取寸法rs(mm)
1
ボール個数
8
ボール直径(mm)
7.938
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
16000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
19000
基本動定格荷重Cr(N)
10900
基本静定格荷重Cor(N)
5320
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方