EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレスボールベアリング 6200番台 オープン形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19991572
品番
6207H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
幅B(mm)
17
外径D(Φmm)
72
内径d(Φmm)
35
面取寸法rs(mm)
1.1
ボール個数
9
ボール直径(mm)
11.112
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
10000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
12000
基本動定格荷重Cr(N)
21800
基本静定格荷重Cor(N)
12300
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方