EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレスボールベアリング 6200番台 オープン形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19991597
品番
6209H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
幅B(mm)
19
外径D(Φmm)
85
内径d(Φmm)
45
面取寸法rs(mm)
1.1
ボール個数
9
ボール直径(mm)
12.7
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
8400
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
10000
基本動定格荷重Cr(N)
27800
基本静定格荷重Cor(N)
16400
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方