EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレスボールベアリング 6900番台 オープン形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19991798
品番
6902H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
幅B(mm)
7
フランジ幅Bf(mm)
1.5
外径D(Φmm)
28
フランジ外径Df(Φmm)
30.5
内径d(Φmm)
15
面取寸法rs(mm)
0.3
ボール個数
10
ボール直径(mm)
3.969
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
24000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
29000
基本動定格荷重Cr(N)
4330
基本静定格荷重Cor(N)
2250
ベアリング番台
6900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方