EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレスボールベアリング 6700番台 両シールド形
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
20
注文コード
19991913
品番
6704HZZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
内径d
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
4
フランジ幅Bf(mm)
0.8
外径D(Φmm)
27
フランジ外径Df(Φmm)
28.5
内径d(Φmm)
20
面取寸法rs(mm)
0.2
ボール個数
18
ボール直径(mm)
1.588
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
8500
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
10000
基本動定格荷重Cr(N)
1010
基本静定格荷重Cor(N)
722
ベアリング番台
6700
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方