ステンレスボールベアリング 6700番台 接触両シール形

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19991947 品番 6702H2RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
幅B(mm)4 外径D(Φmm)21 内径d(Φmm)15 面取寸法rs(mm)0.2 ボール個数14 ボール直径(mm)1.588 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑11000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑13000 基本動定格荷重Cr(N)937 基本静定格荷重Cor(N)581 ベアリング番台6700
注意
※フランジは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19991965
2022-09-29
用途:
機械部品

商品説明にフランジ寸法が記載されていたため、フランジ付きの製品だと思い購入してしまいました。説明修正して下さい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご指摘の通りフランジのついていない商品にも関わらず、紛らわしい情報を記載していました。
誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする