EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレスボールベアリング 6700番台 オープン形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19992044
品番
6706H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
幅B(mm)
4
外径D(Φmm)
37
内径d(Φmm)
30
面取寸法rs(mm)
0.2
ボール個数
24
ボール直径(mm)
1.588
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
5500
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
7000
基本動定格荷重Cr(N)
969
基本静定格荷重Cor(N)
757
ベアリング番台
6700
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方