ステンレスボールベアリング 600番台 両シールド形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19992096 品番 606HZZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
幅B1(mm)6 フランジ幅Bf1(mm)1.2 外径D(Φmm)17 フランジ外径Df(Φmm)19 内径d(Φmm)6 面取寸法rs(mm)0.3 質量(g)5.94 ボール個数6 ボール直径(mm)3.5 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑42000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑49000 基本動定格荷重Cr(N)1921 基本静定格荷重Cor(N)670.4 ベアリング番台600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする