EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレスボールベアリング 600番台 両シールド形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19992123
品番
609HZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
幅B1(mm)
7
フランジ幅Bf1(mm)
1.5
外径D(Φmm)
24
フランジ外径Df(Φmm)
27
内径d(Φmm)
9
面取寸法rs(mm)
0.3
質量(g)
14
ボール個数
7
ボール直径(mm)
3.969
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
30000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
36000
基本動定格荷重Cr(N)
2847.5
基本静定格荷重Cor(N)
1144
ベアリング番台
600
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方