ステンレスボールベアリング 620番台 両シールド形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19992272 品番 623HZZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
幅B1(mm)4 フランジ幅Bf1(mm)1 外径D(Φmm)10 フランジ外径Df(Φmm)11.5 内径d(Φmm)3 面取寸法rs(mm)0.15 質量(g)1.67 ボール個数7 ボール直径(mm)1.588 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑66000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑78000 基本動定格荷重Cr(N)538.05 基本静定格荷重Cor(N)174.4 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする