EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレスボールベアリング 620番台 接触両シール形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19992358
品番
625H2RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
幅B1(mm)
5
フランジ幅Bf1(mm)
1
外径D(Φmm)
16
フランジ外径Df(Φmm)
18
内径d(Φmm)
5
面取寸法rs(mm)
0.3
質量(g)
4.53
ボール個数
7
ボール直径(mm)
2.778
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
44000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
52000
基本動定格荷重Cr(N)
1470.5
基本静定格荷重Cor(N)
536
ベアリング番台
600
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方