EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレスボールベアリング 690番台 オープン形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
7
注文コード
19992717
品番
697H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
7
外径D(Φmm)
17
幅B(mm)
5
面取寸法rs(mm)
0.3
質量(g)
4.81
ボール個数
9
ボール直径(mm)
2.381
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
40000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
47000
基本動定格荷重Cr(N)
1368.5
基本静定格荷重Cor(N)
572.8
ベアリング番台
600
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方