683HZZ ステンレスボールベアリング 680番台 両シールド形 EZO(北日本精機) 19992753

ステンレスボールベアリング 680番台 両シールド形

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内径d(Φmm)3
外径D(Φmm)7
幅B1(mm)3
内容量1個注文コード19992753品番683HZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
幅B1(mm)3外径D(Φmm)7内径d(Φmm)3面取寸法rs(mm)0.1質量(g)0.44ボール個数8ボール直径(mm)1許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑74000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑88000基本動定格荷重Cr(N)264.35基本静定格荷重Cor(N)89.6ベアリング番台600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19992744
2020-02-17
用途: ドローンのプロペラシャフトの軸受

ARドローンのプロペラシャフトがメタル摩耗のためがたついていたので、寸法が同じこちらのベアリングに交換しました。シャフトのがたつきがなくなり回転も非常にスムーズです。価格もNSKよりも安くコスパもいいですし精度も申し分ないです。ミニチュアベアリングが必要ならこの北日本精機の物がおすすめです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする