ステンレスボールベアリング 680番台 両シールド形

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19992805 品番 688HZZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
幅B1(mm)5 外径D(Φmm)16 内径d(Φmm)8 面取寸法rs(mm)0.2 質量(g)3.79 ボール個数10 ボール直径(mm)2 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑40000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑47000 基本動定格荷重Cr(N)1071 基本静定格荷重Cor(N)472 ベアリング番台600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19992744
2020-02-17
用途:
ドローンのプロペラシャフトの軸受

ARドローンのプロペラシャフトがメタル摩耗のためがたついていたので、寸法が同じこちらのベアリングに交換しました。シャフトのがたつきがなくなり回転も非常にスムーズです。価格もNSKよりも安くコスパもいいですし精度も申し分ないです。ミニチュアベアリングが必要ならこの北日本精機の物がおすすめです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする