ステンレスボールベアリング 680番台 接触両シール形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19992823 品番 685H2RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
幅B1(mm)5 外径D(Φmm)11 内径d(Φmm)5 面取寸法rs(mm)0.15 質量(g)1.83 ボール個数8 ボール直径(mm)1.588 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑54000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑64000 基本動定格荷重Cr(N)608.6 基本静定格荷重Cor(N)226.4 ベアリング番台600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする