ステンレスボールベアリング 680番台 接触両シール形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19992832 品番 686H2RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
幅B1(mm)5 外径D(Φmm)13 内径d(Φmm)6 面取寸法rs(mm)0.15 質量(g)2.5 ボール個数8 ボール直径(mm)2 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑48000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑56000 基本動定格荷重Cr(N)918 基本静定格荷重Cor(N)350.4 ベアリング番台600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする