ステンレスボールベアリング 680番台 接触両シール形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)7 注文コード19992848 品番687H2RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径dなど5種類から選べます 他の種類を見る
幅B1(mm)5 フランジ幅Bf1(mm)1 外径D(Φmm)14 フランジ外径Df(Φmm)16 内径d(Φmm)7 面取寸法rs(mm)0.15 質量(g)2.77 ボール個数9 ボール直径(mm)2 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑44000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑52000 基本動定格荷重Cr(N)1003 基本静定格荷重Cor(N)408.8 ベアリング番台600番台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする