EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレスボールベアリング 680番台 接触両シール形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19992866
品番
689H2RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
幅B1(mm)
5
外径D(Φmm)
17
内径d(Φmm)
9
面取寸法rs(mm)
0.2
質量(g)
4.12
ボール個数
11
ボール直径(mm)
2
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
37000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
44000
基本動定格荷重Cr(N)
1130.5
基本静定格荷重Cor(N)
531.2
ベアリング番台
600
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方