EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレスボールベアリング 680番台 オープン形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19992893
品番
683H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
幅B(mm)
2
フランジ幅Bf(mm)
0.5
外径D(Φmm)
7
フランジ外径Df(Φmm)
8.1
内径d(Φmm)
3
面取寸法rs(mm)
0.1
質量(g)
0.33
ボール個数
8
ボール直径(mm)
1
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
74000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
88000
基本動定格荷重Cr(N)
264.35
基本静定格荷重Cor(N)
89.6
ベアリング番台
600
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方