EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレスボールベアリング 680番台 オープン形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19992936
品番
687H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
幅B(mm)
3.5
フランジ幅Bf(mm)
1
外径D(Φmm)
14
フランジ外径Df(Φmm)
16
内径d(Φmm)
7
面取寸法rs(mm)
0.15
質量(g)
2.04
ボール個数
9
ボール直径(mm)
2
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
44000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
52000
基本動定格荷重Cr(N)
1003
基本静定格荷重Cor(N)
408.8
ベアリング番台
600
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方