ステンレスボールベアリング 670番台 オープン形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19992963 品番 672H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
幅B(mm)1.2 フランジ幅Bf(mm)- 外径D(Φmm)4 フランジ外径Df(Φmm)- 内径d(Φmm)2 面取寸法rs(mm)0.05 質量(g)0.05 ボール個数8 ボール直径(mm)0.6 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑98000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑116000 基本動定格荷重Cr(N)105.4 基本静定格荷重Cor(N)32 ベアリング番台600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする