EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ボールベアリング 6000番台 両シールド形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19993006
品番
6000ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
幅B(mm)
8
外径D(Φmm)
26
内径d(Φmm)
10
面取寸法rs(mm)
0.3
ボール個数
7
ボール直径(mm)
4.762
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
28000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
33000
基本動定格荷重Cr(N)
3890
基本静定格荷重Cor(N)
1570
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方