EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ボールベアリング 600番台 オープン形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
4
注文コード
19993137
品番
604
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
4
フランジ幅Bf(mm)
1
外径D(Φmm)
12
フランジ外径Df(Φmm)
14
内径d(Φmm)
4
面取寸法rs(mm)
0.2
質量(g)
2.02
ボール個数
7
ボール直径(mm)
2000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
57000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
67000
基本動定格荷重Cr(N)
595
基本静定格荷重Cor(N)
347
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方