EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ボールベアリング 600番台 オープン形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
9
注文コード
19993182
品番
609
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
7
フランジ幅Bf(mm)
1.5
外径D(Φmm)
24
フランジ外径Df(Φmm)
27
内径d(Φmm)
9
面取寸法rs(mm)
0.3
質量(g)
13.3
ボール個数
7
ボール直径(mm)
3.969
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
30000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
36000
基本動定格荷重Cr(N)
3350
基本静定格荷重Cor(N)
1430
ベアリング番台
600番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方