EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ボールベアリング 630番台 オープン形
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19993234
品番
638
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
幅B(mm)
9
フランジ幅Bf(mm)
-
外径D(Φmm)
28
フランジ外径Df(Φmm)
-
内径d(Φmm)
8
面取寸法rs(mm)
0.3
質量(g)
27.2
ボール個数
7
ボール直径(mm)
4.762
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
28000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
33000
基本動定格荷重Cr(N)
4580
基本静定格荷重Cor(N)
1970
ベアリング番台
600
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方