EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ボールベアリング 630番台 オープン形
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19993243
品番
639
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
幅B(mm)
10
フランジ幅Bf(mm)
-
外径D(Φmm)
30
フランジ外径Df(Φmm)
-
内径d(Φmm)
9
面取寸法rs(mm)
0.6
質量(g)
33.3
ボール個数
8
ボール直径(mm)
4.762
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
25000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
30000
基本動定格荷重Cr(N)
5110
基本静定格荷重Cor(N)
2390
ベアリング番台
600
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方