EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ボールベアリング 690番台 オープン形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19993347
品番
699
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
幅B(mm)
6
フランジ幅Bf(mm)
1.5
外径D(Φmm)
20
フランジ外径Df(Φmm)
23
内径d(Φmm)
9
面取寸法rs(mm)
0.3
質量(g)
7.09
ボール個数
8
ボール直径(mm)
3.175
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
35000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
42000
基本動定格荷重Cr(N)
2470
基本静定格荷重Cor(N)
1070
ベアリング番台
600
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方