EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ボールベアリング 690番台 両シールド形
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19993462
品番
695ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形
モノタロウ
¥
129
¥
142
税込
幅B1(mm)
4
フランジ幅Bf1(mm)
1
外径D(Φmm)
13
フランジ外径Df(Φmm)
15
内径d(Φmm)
5
面取寸法rs(mm)
0.2
質量(g)
2.28
ボール個数
8
ボール直径(mm)
2
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
50000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
59000
基本動定格荷重Cr(N)
1080
基本静定格荷重Cor(N)
430
ベアリング番台
600
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方