EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ボールベアリング 6700番台 オープン形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19993514
品番
6700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
幅B(mm)
3
フランジ幅Bf(mm)
0.8
外径D(Φmm)
15
フランジ外径Df(Φmm)
16.5
内径d(Φmm)
10
面取寸法rs(mm)
0.15
ボール個数
11
ボール直径(mm)
1.588
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
15000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
17000
基本動定格荷重Cr(N)
857
基本静定格荷重Cor(N)
435
ベアリング番台
6700
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方