EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ボールベアリング 620番台 両シールド形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19993566
品番
623ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
幅B1(mm)
4
フランジ幅Bf1(mm)
1
外径D(Φmm)
10
フランジ外径Df(Φmm)
-
内径d(Φmm)
3
面取寸法rs(mm)
0.15
質量(g)
1.67
ボール個数
7
ボール直径(mm)
1.588
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
66000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
78000
基本動定格荷重Cr(N)
633
基本静定格荷重Cor(N)
218
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方