EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ボールベアリング 620番台 両シールド形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19993618
品番
628ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
幅B1(mm)
8
フランジ幅Bf1(mm)
-
外径D(Φmm)
24
フランジ外径Df(Φmm)
-
内径d(Φmm)
8
面取寸法rs(mm)
0.3
質量(g)
17.2
ボール個数
7
ボール直径(mm)
3.969
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
31000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
37000
基本動定格荷重Cr(N)
3330
基本静定格荷重Cor(N)
1410
ベアリング番台
600
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方