※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

635ZZ ボールベアリング 630番台 両シールド形 EZO(北日本精機) 19993645 635ZZ ボールベアリング 630番台 両シールド形 EZO(北日本精機) 19993645

ボールベアリング 630番台 両シールド形

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19993645 品番 635ZZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
幅B1(mm)6 フランジ幅Bf1(mm)1.5 外径D(Φmm)19 フランジ外径Df(Φmm)22 内径d(Φmm)5 面取寸法rs(mm)0.3 質量(g)7.57 ボール個数6 ボール直径(mm)3.5 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑38000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑45000 基本動定格荷重Cr(N)2340 基本静定格荷重Cor(N)889 ベアリング番台600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19993654
2025-07-27
用途:
ペリカンケースのキャスター補修

ペリカンケースのモバイルツールチェストのキャスター部、ベアリングがバラバラだったので補修用に。交換後はスムーズそのものでとてもいい。通常の高速回転でが無いのでなんの不満もありません

対象商品:
19993654
2024-05-02
用途:
スーツケースのキャスターの交換に使用

元のベアリングよりガタが少なく、スムーズな回転が得られた。品質が良いと思った。

対象商品:
19993672
2024-04-04
用途:
原付の駆動系に
自動車・二輪車・自転車関連業

原付のプーリーカバー裏のベアリングを32年使用していたため、ついでに交換しました。
純正部品より安く入手出来て良かったです。

対象商品:
19993654
2021-12-24
用途:
ストーブファンモーターに
その他業種

ストーブファンモーターのベアリングが、コトコト音が出たため交換することにしました。しかし、636ZZの国産品はほぼこのメーカーしか一般販売しておりません。3個購入して2個を交換取付けましたが、1個はジージーと音がしました。そこで、残った1個を更に交換使用し、無事作動しました。
ベアリングも「当たり外れ」があるんですね。
予備的に更に3個注文しました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重ご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
いただいたご意見を基に今後の品質改善に努めてまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
19993672
2019-05-21
用途:
EVCar作成用に使用
Smart 様

ホームセンターでたまに見かけますが、まさかモノタロウでこの価格で手に入るとは?年間走行回数が少ないので十分です、今回もリピート買いです。ホームセンターでまともな物を買うとこの価格では無理ですね。ましてやメーカー物だし間違いないです。

対象商品:
19993672
2018-05-21
用途:
5SU6ジョグのクラッチ受B/R修理
その他業種

一流メーカーなので、安心感がありますし、MonotaROはそこらの部品商や機械屋より安価で、配送も早いので有難いです。 
C3規格とか、無印/Z/ZZ/LLUとか、封入油脂違いまでラインナップされているので、下手な部品商や○○プロより頼りになります。 
このような小さいモノもあるので便利。

対象商品:
19993672
2018-04-20
用途:
スクーターnoメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

2stジョグのトランスミッション回りのベアリング交換に使用しました。
純正品より断然安いのでお勧めです。

2人が参考にしています
対象商品:
19993672
2017-02-14
用途:
車へのベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

発送も早く、品揃えも豊富で珍しいものもあるので良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする