ボールベアリング 6800番台 両シールド形

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19993812 品番 6804ZZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
幅B(mm)7 フランジ幅Bf(mm)1.5 外径D(Φmm)32 フランジ外径Df(Φmm)35 内径d(Φmm)20 面取寸法rs(mm)0.3 ボール個数13 ボール直径(mm)3.5 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑21000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑25000 基本動定格荷重Cr(N)4020 基本静定格荷重Cor(N)2460 ベアリング番台6800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19993812
2024-03-14
用途:
ハムスターの回し車の軸受
農・林・水産業

ハムスターの回し車の軸受に使用。
環境が良くないのかNSK、NTNでも一年程度でゴリが出て異音になるので、コチラを選んでみました。耐久性と精度に期待です。
気になったのは、箱に入っておらず、袋詰めだった事ですが、小売り向けでは無いのでしょうから、バラ売りにしてくれているモノタロウに感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする