EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ボールベアリング 6800番台 接触両シール形
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19993882
品番
68012RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
幅B(mm)
5
フランジ幅Bf(mm)
1.1
外径D(Φmm)
21
フランジ外径Df(Φmm)
23
内径d(Φmm)
12
面取寸法rs(mm)
0.3
ボール個数
12
ボール直径(mm)
2.381
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
30000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
36000
基本動定格荷重Cr(N)
1920
基本静定格荷重Cor(N)
1040
ベアリング番台
6800
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方