EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ボールベアリング 6900番台 両シールド形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19993986
品番
6908ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
幅B(mm)
12
外径D(Φmm)
62
内径d(Φmm)
40
面取寸法rs(mm)
0.6
ボール個数
14
ボール直径(mm)
6.747
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
11000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
13000
基本動定格荷重Cr(N)
13700
基本静定格荷重Cor(N)
9920
ベアリング番台
6900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方