EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ボールベアリング 6900番台 両シールド形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
50
注文コード
19994004
品番
6910ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
12
外径D(Φmm)
72
内径d(Φmm)
50
面取寸法rs(mm)
0.6
ボール個数
16
ボール直径(mm)
6.747
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
9000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
11000
基本動定格荷重Cr(N)
14500
基本静定格荷重Cor(N)
11700
ベアリング番台
6900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方