EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレスボールベアリング 6800番台 フランジ両シールド形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19994153
品番
F6800HZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
幅B(mm)
5
フランジ幅Bf(mm)
1
外径D(Φmm)
19
フランジ外径Df(Φmm)
21
内径d(Φmm)
10
面取寸法rs(mm)
0.3
ボール個数
10
ボール直径(mm)
2.381
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
34000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
40000
基本動定格荷重Cr(N)
1720
基本静定格荷重Cor(N)
840
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方