EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレスボールベアリング 6800番台 フランジ両シールド形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
12
注文コード
19994162
品番
F6801HZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
5
フランジ幅Bf(mm)
1.1
外径D(Φmm)
21
フランジ外径Df(Φmm)
23
内径d(Φmm)
12
面取寸法rs(mm)
0.3
ボール個数
12
ボール直径(mm)
2.381
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
30000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
36000
基本動定格荷重Cr(N)
1920
基本静定格荷重Cor(N)
1040
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方