EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレスボールベアリング 680番台 フランジ両シールド形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19994196
品番
F682HZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
幅B1(mm)
2.3
フランジ幅Bf1(mm)
0.6
外径D(Φmm)
5
フランジ外径Df(Φmm)
6.1
内径d(Φmm)
2
面取寸法rs(mm)
0.08
質量(g)
0.22
ボール個数
6
ボール直径(mm)
0.8
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
94000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
111000
基本動定格荷重Cr(N)
143.65
基本静定格荷重Cor(N)
40
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方