EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の ラジアル玉軸受
EZO(北日本精機)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレスボールベアリング 6900番台 フランジ両シールド形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
15
注文コード
19994327
品番
F6902HZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
7
フランジ幅Bf(mm)
1.5
外径D(Φmm)
28
フランジ外径Df(Φmm)
30.5
内径d(Φmm)
15
面取寸法rs(mm)
0.3
ボール個数
10
ボール直径(mm)
3.969
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
24000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
29000
基本動定格荷重Cr(N)
4330
基本静定格荷重Cor(N)
2250
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方