EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の 特殊
ステンレスボールベアリング MF フランジオープン形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
3
注文コード
19994433
品番
SMF63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
2
フランジ幅Bf(mm)
0.6
外径D(Φmm)
6
フランジ外径Df(Φmm)
7.2
内径d(Φmm)
3
面取寸法rs(mm)
0.1
ボール個数
8
ボール直径(mm)
0.8
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
81000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
96000
参考質量(g)
0.27
基本動定格荷重Cr(N)
177.65
基本静定格荷重Cor(N)
58.4
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方