EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の 特殊
ステンレスボールベアリング MF フランジオープン形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
5
注文コード
19994442
品番
SMF85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
2
フランジ幅Bf(mm)
0.6
外径D(Φmm)
8
フランジ外径Df(Φmm)
9.2
内径d(Φmm)
5
面取寸法rs(mm)
0.1
ボール個数
8
ボール直径(mm)
1
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
62000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
74000
参考質量(g)
0.33
基本動定格荷重Cr(N)
262.65
基本静定格荷重Cor(N)
96.8
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方