EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の 特殊
ステンレスボールベアリング MF フランジ両シールド形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19994494
品番
SMF126ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
幅B1(mm)
4
フランジ幅Bf1(mm)
0.8
外径D(Φmm)
12
フランジ外径Df(Φmm)
13.6
内径d(Φmm)
6
面取寸法rs(mm)
0.2
ボール個数
8
ボール直径(mm)
1.588
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
50000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
59000
参考質量(g)
1.77
基本動定格荷重Cr(N)
608.6
基本静定格荷重Cor(N)
234.4
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方