EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の 特殊
ステンレスボールベアリング MF フランジ両シールド形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19994503
品番
SMF128ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
幅B1(mm)
3.5
フランジ幅Bf1(mm)
0.8
外径D(Φmm)
12
フランジ外径Df(Φmm)
13.6
内径d(Φmm)
8
面取寸法rs(mm)
0.1
ボール個数
12
ボール直径(mm)
1.2
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
46000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
54000
参考質量(g)
1.18
基本動定格荷重Cr(N)
462.4
基本静定格荷重Cor(N)
220
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方