EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の 特殊
ステンレスボールベアリング MF フランジ両シールド形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19994555
品番
SMF85ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
幅B1(mm)
2.5
フランジ幅Bf1(mm)
0.6
外径D(Φmm)
8
フランジ外径Df(Φmm)
9.2
内径d(Φmm)
5
面取寸法rs(mm)
0.1
ボール個数
9
ボール直径(mm)
0.8
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
63000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
75000
参考質量(g)
0.42
基本動定格荷重Cr(N)
185.3
基本静定格荷重Cor(N)
72.8
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方