ステンレスボールベアリング MR オープン形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19994668 品番 SMR63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
幅B(mm)2 フランジ幅Bf(mm)0.6 外径D(Φmm)6 フランジ外径Df(Φmm)7.2 内径d(Φmm)3 面取寸法rs(mm)0.1 ボール個数8 ボール直径(mm)0.8 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑81000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑96000 参考質量(g)0.21 基本動定格荷重Cr(N)177.65 基本静定格荷重Cor(N)58.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする