EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の 特殊
ステンレスボールベアリング MR オープン形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19994695
品番
SMR84
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
幅B(mm)
2
フランジ幅Bf(mm)
0.6
外径D(Φmm)
8
フランジ外径Df(Φmm)
9.2
内径d(Φmm)
4
面取寸法rs(mm)
0.15
ボール個数
7
ボール直径(mm)
1.2
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
67000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
79000
参考質量(g)
0.36
基本動定格荷重Cr(N)
335.75
基本静定格荷重Cor(N)
112
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方