EZO(北日本精機)
EZO(北日本精機)の ベアリング(軸受)
EZO(北日本精機)の 特殊
ステンレスボールベアリング MR オープン形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19994722
品番
SMR95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
幅B(mm)
2.5
フランジ幅Bf(mm)
0.6
外径D(Φmm)
9
フランジ外径Df(Φmm)
10.2
内径d(Φmm)
5
面取寸法rs(mm)
0.15
ボール個数
8
ボール直径(mm)
1.2
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
60000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
71000
参考質量(g)
0.5
基本動定格荷重Cr(N)
367.2
基本静定格荷重Cor(N)
134.4
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方