ステンレスボールベアリング MR 両シールド形

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19994747 品番 SMR105ZZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
幅B1(mm)4 フランジ幅Bf1(mm)0.8 外径D(Φmm)10 フランジ外径Df(Φmm)11.6 内径d(Φmm)5 面取寸法rs(mm)0.15 ボール個数8 ボール直径(mm)1.2 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑60000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑71000 参考質量(g)1.23 基本動定格荷重Cr(N)367.2 基本静定格荷重Cor(N)134.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19994792
2021-02-25
用途:
釣具のメンテナンス

シマノ 磯リール3000番系(ハイパーフォース)のオーバーホール時に入れ替えました。

対象商品:
19994765
2021-02-05
用途:
リールのメンテナンス
サービス業

スピニングリールのメンテナンスの為購入しました。
問題無く使えています!

対象商品:
19994765
2019-02-04
用途:
ダイワ製リールのスプール用
教育・研究機関

何と言っても価格が安いです。ドラグがスムーズに出るようになりました。費用対効果は抜群で、一定期間ごとに交換して使用したいと思います。思わぬ大物と戦う際に威力を発揮すると思います。

対象商品:
19994844
2019-04-23
用途:
釣りのリールで使用
運輸・通信業

問題なく使えてお値段以上満足です。また利用してもいい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする