曜日別特売
F6803ZZ ボールベアリング 6800番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機) 19995133

ボールベアリング 6800番台 フランジ両シールド形

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径d(Φmm)17
外径D(Φmm)26
幅B(mm)5
内容量1個注文コード19995133品番F6803ZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
幅B(mm)5フランジ幅Bf(mm)1.1外径D(Φmm)26フランジ外径Df(Φmm)28内径d(Φmm)17面取寸法rs(mm)0.3ボール個数16ボール直径(mm)2.831許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑24000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑29000基本動定格荷重Cr(N)2230基本静定格荷重Cor(N)1460
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19995115
2018-12-15
用途: ハイピッチ翼輪の原理模型の主軸の貫通穴に装着する制御2重管のスラスト軸受として使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

狭いスペースにニードルベアリングを使って制御2重管を通したが、適当なスラスト軸受が見つからない。苦肉の策でボールベアリングを使おうとしたが外輪の固定が難しい。鍔付きを使って鍔を挟んで固定する方法で辛うじて設計できた。鍔付きと薄型と安価なこの種類はコンパクト設計に欠かせない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする